Weidmüller - AP RS 1665 Boitiers électronique (vides) AP RS 1665 Un flasque de fermeture pour - 0265260000

CopieCopie
Weidmüller - AP RS 1665 Boitiers électronique (vides) AP RS 1665 Un flasque de fermeture pour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1 mm

  • hauteur - 15.05 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • numéro RAL - 1001

  • température de fonctionnement - -50...100 °C

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190120917

Réf. Sonepar

00097012091

Réf. Fournisseur

0265260000

Marque

Weidmüller

largeur:

1 mm

hauteur:

15.05 mm

indice de protection (IP):

IP20

numéro RAL:

1001

température de fonctionnement:

-50...100 °C

boîtier connectable:

Non

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Un flasque de fermeture pour boîtier électronique peut être fixé des deux côtés

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.