Weidmüller - AP SAK2.5+AST3+4/35 - Blocs de jonction - Série SAK - 0460560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 1.5 mm
couleur - beige
encliquetable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction - Série SAK
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190048334
Réf. Sonepar
00097004833
Réf. Fournisseur
0460560000
Marque
Weidmüller
finition de la plaque de fermeture:
Oui
finition de la plaque intermédiaire:
Non
épaisseur:
1.5 mm
couleur:
beige
encliquetable:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


