Weidmüller - Assortiments - 2602150000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - autre
largeur - 320 mm
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097003354
Réf. Fournisseur
2602150000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
60 mm
couleur:
autre
largeur:
320 mm
profondeur:
220 mm
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.