Weidmüller - Assortiments - 2602170000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
diamètre - 0 mm
hauteur - 60 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118613155
Réf. Sonepar
00097003355
Réf. Fournisseur
2602170000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
sac
matériau:
textile
diamètre:
0 mm
hauteur:
60 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
320 mm
profondeur:
220 mm