Weidmüller - Assortiments - 2683780000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 447 mm

  • numéro RAL - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118701913

Réf. Sonepar

00097006868

Réf. Fournisseur

2683780000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

autre

largeur:

200 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

447 mm

numéro RAL:

0

Inserts en mousse pour les outils