Weidmüller - Assortiments - 1345330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret/mallette
matériau - plastique
hauteur - 255 mm
couleur - autre
largeur - 465 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118149913
Réf. Sonepar
00097814991
Réf. Fournisseur
1345330000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
coffret/mallette
matériau:
plastique
hauteur:
255 mm
couleur:
autre
largeur:
465 mm
profondeur:
352 mm