Weidmüller - Assortiments - 1470940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 57 mm
couleur - autre
largeur - 338 mm
profondeur - 261 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir - Gamme PZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118278132
Réf. Sonepar
00097827813
Réf. Fournisseur
1470940000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
57 mm
couleur:
autre
largeur:
338 mm
profondeur:
261 mm
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.