Weidmüller - Assortiments - 9028690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Oui
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248392681
Réf. Sonepar
00097839268
Réf. Fournisseur
9028690000
Réf. Commerciale
Weidmüller
embouts de câble isolés:
Oui
raccordements de câbles isolés:
Non
embouts de câble non isolés:
Non
avec attache autoblocante:
Non
avec outil:
Oui
raccordements de câbles non isolés:
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre:
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre:
Non
presse-étoupes:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir