Weidmüller - Assortiments - 2602240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - autre
largeur - 320 mm
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118613049
Réf. Sonepar
00097861304
Réf. Fournisseur
2602240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
60 mm
couleur:
autre
largeur:
320 mm
profondeur:
220 mm
Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.