Weidmüller - Assortiments - 2602130000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • couleur - autre

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118613094

Réf. Sonepar

00097861309

Réf. Fournisseur

2602130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

hauteur:

60 mm

couleur:

autre

largeur:

320 mm

profondeur:

220 mm

Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.