Weidmüller - Assortiments - 2579450000

CopieCopie
Weidmüller - Assortiments

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • diamètre - 0 mm

  • hauteur - 50 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118648362

Réf. Sonepar

00097864836

Réf. Fournisseur

2579450000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

sac

matériau:

textile

diamètre:

0 mm

hauteur:

50 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

couleur:

autre

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

260 mm

profondeur:

170 mm

Sanc de transport des pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts.