Weidmüller - Assortiments - 9204600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - plastique
diamètre - 0 mm
hauteur - 300 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à dénuder
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248671397
Réf. Sonepar
00097867139
Réf. Fournisseur
9204600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
sac
matériau:
plastique
diamètre:
0 mm
hauteur:
300 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Non
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
autre
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
280 mm
profondeur:
60 mm