Weidmüller - Assortiments - 2683640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 928 mm
largeur - 894 mm
profondeur - 525 mm
nombre de tiroirs - 6
avec frein - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118701579
Réf. Sonepar
00097870157
Réf. Fournisseur
2683640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
hauteur:
928 mm
largeur:
894 mm
profondeur:
525 mm
nombre de tiroirs:
6
avec frein:
Oui