Weidmüller - ATTB 6 PE DL - Série-A Bloc de jonction spécifique - 2792430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...10 mm²
largeur - 8.1 mm
hauteur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série-A Bloc de jonction spécifique
EAN
4064675074304
Réf. Sonepar
00097507430
Réf. Fournisseur
2792430000
Marque
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
largeur:
8.1 mm
hauteur:
100 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
fiche
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...6 mm²
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-60...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
68 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
ATTB 6 PE DL -Série-A Bloc de jonction spécifique
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


