Weidmüller - Autres BJ -AKZ-MK - 0134500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 2
mode de pose - autre
couleur - autre
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autres BJ -AKZ-MK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097014173
Réf. Fournisseur
0134500000
Réf. Commerciale
Weidmüller
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
2
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
0
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
25 mm
hauteur:
4200 mm
profondeur:
7.7 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui