Weidmüller - B2CF 3.50/38/180 SN OR BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2556130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 38
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118680584
Réf. Sonepar
00097003012
Réf. Fournisseur
2556130000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
38
dimension des contacts:
3.5 mm
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
orange
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
3.5 mm
angle contact/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


