Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils - 1798530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.5...2.5 mm
diamètre du câble - 2...4 mm
longueur - 18 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248243198
Réf. Sonepar
00097824319
Réf. Fournisseur
1798530000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.5...2.5 mm
diamètre du câble:
2...4 mm
longueur:
18 mm
largeur:
5 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Les Atouts de l'article:
TM, Étui x 5 mm, PVC, Couleur: transparent, Diamètre extérieur du conducteur: 2 - 4 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


