Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils - 1798600000

CopieCopie
Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 0.25...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.5...2.5 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - Multicard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248243341

Réf. Sonepar

00097824334

Réf. Fournisseur

1798600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

0.25...1.5 mm

diamètre du câble:

1.5...2.5 mm

longueur:

18 mm

largeur:

5 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Bague transparente pour repérage de fils