Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils - 1866680000

CopieCopie
Weidmüller - Bague transparente pour repérage de fils

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 16...150 mm

  • diamètre du câble - 10...317 mm

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - TMX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248436958

Réf. Sonepar

00097843695

Réf. Fournisseur

1866680000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

16...150 mm

diamètre du câble:

10...317 mm

longueur:

30 mm

largeur:

20 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Bague transparente pour repérage de fils