Weidmüller - BLL 5.08/02/90F 3.2SN OR BX - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 2899420000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 20 A
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
Emballage et conditions
90 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs pour CI pas < 5mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675906476
Réf. Sonepar
00097590647
Réf. Fournisseur
2899420000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
20 A
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle circuit imprimé/contact:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
orange
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


