Weidmüller - Bloc de jonction SNAP IN, Bleu, 6mm², 4 points de connection - 3037450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Séries-S - Bloc de jonction à raccordement SNAP IN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099987000192
Réf. Sonepar
00097010573
Réf. Fournisseur
3037450000
Marque
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
70 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
20.6 mm
Les Atouts de l'article:
Bloc de jonction SNAP IN, Bleu, 6mm², 4 points de connection
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


