Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou > - 1226490000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou >

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 5

  • dimension des raccordements - 15 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 101 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction de puissance pour CI pas 6mm ou

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118011128

Réf. Sonepar

00097801112

Réf. Fournisseur

1226490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

5

dimension des raccordements:

15 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

101 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

41.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

6...25 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

autre

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP10

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.