Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1977530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 2
dimension des raccordements - 5.08 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 27.5 A
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248673148
Réf. Sonepar
00097005485
Réf. Fournisseur
1977530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
2
dimension des raccordements:
5.08 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
27.5 A
couleur du boîtier/corps:
orange
hauteur:
34.5 mm
nombre d'étages:
2
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20