Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1720080000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 20

  • dimension des raccordements - 3.5 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 11 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190354398

Réf. Sonepar

00097035439

Réf. Fournisseur

1720080000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

20

dimension des raccordements:

3.5 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

11 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

28.6 mm

nombre d'étages:

2

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

nickel

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.