Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1722400000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 2

  • dimension des raccordements - 5.08 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • courant assigné In - 14 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190364588

Réf. Sonepar

00097036458

Réf. Fournisseur

1722400000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

2

dimension des raccordements:

5.08 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

courant assigné In:

14 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

18.5 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

320 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

matériau de la surface de raccordement:

étain

longueur de la broche:

4.5 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

LMZF 5.08/02/180 4.5SN BK BX -Blocs de jonction pour CI pas > 10mm