Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1747490000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 1

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • nombre d'étages - 1

  • catégorie de surtension - II

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190992170

Réf. Sonepar

00097099217

Réf. Fournisseur

1747490000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

1

couleur du boîtier/corps:

orange

nombre d'étages:

1

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

type de raccordement du circuit imprimé:

autre

matériau du corps isolant:

polyamide

température de fonctionnement:

-50...100 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP20

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.