Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2745320000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 8
dimension des raccordements - 5.08 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
35 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675025061
Réf. Sonepar
00097502506
Réf. Fournisseur
2745320000
Marque
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
8
dimension des raccordements:
5.08 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
courant assigné In:
24 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
22.7 mm
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.25...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement:
étain
longueur de la broche:
3.5 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre


