Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2780810000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675053378

Réf. Sonepar

00097505337

Réf. Fournisseur

2780810000

Réf. Commerciale

Weidmüller

PCB SIGNAL TERMINAL MEDIUM 2,5MM²; LMZF; 7.XX; 135° STANDARD