Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2816280000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675304623

Réf. Sonepar

00097530462

Réf. Fournisseur

2816280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

PCB SIGNAL TERMINAL SMALL 1,5MM²; LSF-SMT; 3.5; 135°