Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2879720000

CopieCopie
Weidmüller - Blocs de jonction  pour CI pas > 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 8

  • dimension des raccordements - 3.5 mm

  • courant assigné In - 17.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur - 15.5 mm

Emballage et conditions

  • 175 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Blocs de jonction pour CI pas > 10mm

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675671718

Réf. Sonepar

00097567171

Réf. Fournisseur

2879720000

Marque

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

8

dimension des raccordements:

3.5 mm

courant assigné In:

17.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

15.5 mm

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

2

section de raccordement cable rigide:

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1.5 mm²

type de raccordement du circuit imprimé:

raccordement THR

longueur de la broche:

1.5 mm

matériau du corps isolant:

polymère à cristaux liquides

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs STV, RSV / autres - LSF-SMT 3.50/08/180 1.5SN BK RL PRT