Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 1789140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 3
dimension des raccordements - 3.5 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 14 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248208319
Réf. Sonepar
00097820831
Réf. Fournisseur
1789140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
3
dimension des raccordements:
3.5 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
14 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
16 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
160 V
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
section de raccordement cable rigide:
0.5...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...1.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement THR
matériau de la surface de raccordement:
nickel
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP20