Weidmuller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 8
dimension des raccordements - 5.08 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
courant assigné In - 24 A
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
35 unité(s)
EAN
4050118230338
Réf. Sonepar
00097823443
Réf. Fournisseur
1426640000
Réf. Commerciale
Weidmuller
nombre de raccordements électriques
8
dimension des raccordements
5.08 mm
type de raccordement du conducteur
raccordement par borne à ficher
courant assigné In
24 A
couleur du boîtier/corps
noir
hauteur
18.7 mm
nombre d'étages
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
type de raccordement du circuit imprimé
raccord à souder
matériau de la surface de raccordement
étain
longueur de la broche
3.5 mm
matériau du corps isolant
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé
autre
type de fixation
souder
type de banderolage
autre
classe de protection (IP), monté
IP20
Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.