Weidmüller - Blocs de jonction pour CI pas > 10mm - 2667600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 9
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ficher
catégorie de surtension - II
degré de pollution - 2
matériau du corps isolant - polyamide
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Blocs de jonction pour CI pas > 10mm
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118815375
Réf. Sonepar
00097881537
Réf. Fournisseur
2667600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
9
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ficher
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0