Weidmüller - BLT 5.08/02/180F SN BK INK Accessoires/échantillons/autres - 1378360000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
catégorie de surtension - II
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
90 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires/échantillons/autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118296129
Réf. Sonepar
00097829612
Réf. Fournisseur
1378360000
Marque
Weidmüller
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
Accessoires/échantillons/autres
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Raccordement TOP, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Raccordement TOP, Plage de serrage, max. : 2.5 mm², Boîte
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.