Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 0453860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 18 mm
hauteur - 63 mm
profondeur - 58 mm
boîtier connectable - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097007885
Réf. Fournisseur
0453860000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
18 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
58 mm
boîtier connectable:
Oui
Boîtiers vides pour l'électronique beige