Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 4183130000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Oui

  • matériau - plastique

  • largeur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190235178

Réf. Sonepar

00097023517

Réf. Fournisseur

4183130000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

matériau:

plastique

largeur:

2000 mm

hauteur:

84 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

gris

numéro RAL:

7032

profondeur:

15.7 mm

Boîtier électronique sous forme de profilé pour l'encliquetage sur un rail profilé