Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 8426580000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 112.4 mm

  • type de raccordement du circuit imprimé - autre

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

  • type de fixation du circuit imprimé - autre

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248037681

Réf. Sonepar

00097803768

Réf. Fournisseur

8426580000

Marque

Weidmüller

hauteur:

112.4 mm

type de raccordement du circuit imprimé:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

autre

type de banderolage:

autre

classe de protection (IP), monté:

autre

TOP UNIT L 17.5 -Boitiers électronique (vides)