Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2488280000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • dimension des contacts - 5 mm

  • finition des contacts - douille

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • catégorie de surtension - III

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118498264

Réf. Sonepar

00097849826

Réf. Fournisseur

2488280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

dimension des contacts:

5 mm

finition des contacts:

douille

dimension des raccordements:

5 mm

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du contact:

cuivre

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe de protection (IP), monté:

IP20

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.