Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 8857560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
largeur - 6 mm
hauteur - 63 mm
profondeur - 62 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248575718
Réf. Sonepar
00097857571
Réf. Fournisseur
8857560000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
largeur:
6 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
62 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non