Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2062690000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - ouvert

  • montage possible sur barres profilées - Oui

  • montage mural possible - Non

  • matériau - plastique

  • largeur - 13.7 mm

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4008190241100

Réf. Sonepar

00097024110

Réf. Fournisseur

2062690000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

ouvert

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

matériau:

plastique

largeur:

13.7 mm

hauteur:

70 mm

boîtier connectable:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

finition de la surface:

non traité

couleur:

orange

numéro RAL:

2000

profondeur:

29.2 mm

Boîtiers vides pour l'électronique, RS 70 Orange, Pied encliquetable, Largeur: 10