Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2224220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 6 mm
hauteur - 63 mm
profondeur - 63 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190967420
Réf. Sonepar
00097096742
Réf. Fournisseur
2224220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
6 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
63 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-25...120 °C
avec blindage:
Non
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui