Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2224380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
hauteur - 16.1 mm
type de raccordement du circuit imprimé - raccordement THR
température de fonctionnement - -50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires - Pièces de rechange/produits PA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190967437
Réf. Sonepar
00097380003
Réf. Fournisseur
2224380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
hauteur:
16.1 mm
type de raccordement du circuit imprimé:
raccordement THR
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder