Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 7921760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 2
finition des contacts - goupille
dimension des contacts - 5.08 mm
courant assigné In - 13 A
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248245420
Réf. Sonepar
00097760001
Réf. Fournisseur
7921760000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
2
finition des contacts:
goupille
dimension des contacts:
5.08 mm
courant assigné In:
13 A
finition du connecteur:
connecteur fixé
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5.08 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
II
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
étain
finition du raccordement électrique:
raccordement THR
longueur de la broche:
2.4 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
température de fonctionnement:
-50...100 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre