Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1304240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 22.5 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 15.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118103519
Réf. Sonepar
00097810351
Réf. Fournisseur
1304240000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15.5 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
jaune
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
1023
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non