Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1476000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 45 mm
hauteur - 109.3 mm
profondeur - 107.4 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118283013
Réf. Sonepar
00097828303
Réf. Fournisseur
1476000000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
45 mm
hauteur:
109.3 mm
profondeur:
107.4 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-40...120 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Oui