Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2520940000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort
hauteur - 16.4 mm
nombre d'étages - 1
section de raccordement cable rigide - 0.13...2.5 mm²
matériau de la surface de raccordement - étain
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118537741
Réf. Sonepar
00097853774
Réf. Fournisseur
2520940000
Marque
Weidmüller
type de raccordement du conducteur:
raccordement par borne à ressort
hauteur:
16.4 mm
nombre d'étages:
1
section de raccordement cable rigide:
0.13...2.5 mm²
matériau de la surface de raccordement:
étain
température de fonctionnement:
-50...120 °C