Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 2653370000

CopieCopie
Weidmüller - Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de boîtier - fermé

  • largeur - 67.5 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 15.5 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boitiers électronique (vides)

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118666922

Réf. Sonepar

00097866692

Réf. Fournisseur

2653370000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de boîtier:

fermé

largeur:

67.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

15.5 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

jaune

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

1023

température de fonctionnement:

-40...120 °C

avec blindage:

Non

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

boîtier connectable:

Oui

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Capot de boîtier électronique