Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1011600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - ouvert
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural possible - Non
matériau - plastique
largeur - 8 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers profilés - accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248723560
Réf. Sonepar
00097872356
Réf. Fournisseur
1011600000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
ouvert
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
matériau:
plastique
largeur:
8 mm
hauteur:
45 mm
boîtier connectable:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
finition de la surface:
non traité
couleur:
orange
numéro RAL:
2000
profondeur:
22.8 mm