Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1155870000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
largeur - 16.3 mm
hauteur - 5.9 mm
profondeur - 16.8 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
78 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248942510
Réf. Sonepar
00097894251
Réf. Fournisseur
1155870000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de boîtier:
fermé
largeur:
16.3 mm
hauteur:
5.9 mm
profondeur:
16.8 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
noir
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9011
température de fonctionnement:
-50...100 °C
avec blindage:
Non
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non