Weidmüller - Boitiers électronique (vides) - 1188660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 21.5 mm
hauteur - 71.7 mm
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
numéro RAL - 7032
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boitiers électronique (vides)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248972616
Réf. Sonepar
00097897261
Réf. Fournisseur
1188660000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
21.5 mm
hauteur:
71.7 mm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
numéro RAL:
7032
température de fonctionnement:
-50...100 °C
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non